Beli gas burner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chiyoda Seiki Burner Torch LPG L
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Burner Torch LPG L
    Deskripsi:
    Quality Product.
    atribut:
    • Gas: Propane
  2. FLAME ENGINEERING MAP-Pro & Propane Torch
    Mulai

    Rp3.099.900

    FLAME ENGINEERING MAP-Pro & Propane Torch
    Deskripsi:
    Medium-capacity torches produce an adjustable flame for repairing road surfaces, removing paint, burning brush and weeds, melting snow and ice, and melting tar and asphalt. They use propane cylinders for fuel.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171517
    • Compatible Fuel Cylinder Size (lbs): 20
    • Flame Adjustment: Adjustable Flame
    • Flame Type: Wide Brush Flame
    • For Fuel Type: Propane
    • Heating Capacity (MAP-Pro) (BtuH): 50000
    • Heating Capacity (Propane) (BtuH): 50000
    • Ignition Type: External Lighter
    • Includes: 10 ft Hose; Excess Flow P.O.L. Fitting; Flame Adjusting Needle Valve; Pipe Thread Sealant; Regulator; Spark Lighter With (5) Flints; Torch Stand; Vapor Hand Torch With Plastic Grip
    • Inlet Connection Gender: Male
    • Inlet Connection Size: 1/4
    • Inlet Connection Type: NPT
    • Manufacturer Part Number: HT 1-1/2-10CR
    • Maximum Flame Temperature (Propane) (°F): 2050
    • Product Type: Outdoor Torch Kit
    • Tip Adjustment: Fixed Tip
    • Torch Series: Red Dragon
  3. TRUSCO Propane Burner
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
  4. Kenmaster Pemantik Api Gas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Kenmaster Pemantik Api Gas
    Deskripsi:
    GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.
    atribut:
    • Burning Temperature (up to) (°C): 1000
  5. Shinfuji Burner Propane Burner
    Mulai

    Rp999.900

    Shinfuji Burner Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
  6. Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Mulai

    Rp399.900

    Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Deskripsi:
    -Can safely ignite various things.-Compact, powerful and wind-resistant burner with flame temperature of 1300 °s, having a nozzle that extends freely.-The nozzle extends freely.-Can be filled from cassette gas.
    atribut:
    • Flame Temperature: 1300°C
    • Heat Output: 80kcal/h
    • Ignition Method: Electronic ignition method
  7. TORA Gas Torch Head
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  8. Wipro Gas Torch
    Mulai

    Rp64.900

    Wipro Gas Torch
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 1300
  9. Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  10. TORA Torch Heating Kit HT7015
    Mulai

    Rp379.000

    TORA Torch Heating Kit HT7015
    atribut:
    • Burner O.D (mm): 60-50-45
    • Nozzle O.D (mm): 1.5-1-0.7
    • Total Length (mm): 885-877-870
    • Fuel Consumption (g/hour): 3800-1950-1250
  11. WINN GAS Kompor Gas Portable
    Mulai

    Rp149.900

    WINN GAS Kompor Gas Portable
    Deskripsi:
    Winn Gas GASTORCHT3 - Kompor Gas Portable merupakan Kompor gas portable yang demikian ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.BARANG TIDAK TERMASUK GAS BUTANEBahan Material : KuninganPematik terbuat dari piezo Elektrik Berbentuk PistolMaterial terbuat dari nozzle Kuningan, Plat Stainless Steel, Plastic ABSTipe Gas ButaneUjung lubang nyala api bisa sangat panas setelah alat dinyalakan lebih dari 2 menitAplikasi pemakaian alat dapat digunakan dalam sudut posisi apapun
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 16.5x38x6.6
    • Material: Stainless steel, Brass
    • Color: Green
    • Number of Furnaces: 1 tool
    • Lighter: Pistol-shaped electric piezo
    • Gas Consumption (g/hour): 80 (1.0kw)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024
  12. MASTER APPLIANCE Butane Torch
    Mulai

    Rp659.900

    MASTER APPLIANCE Butane Torch
    Deskripsi:
    These 3-in-1 tabletop torches produce an adjustable open flame. When paired with compatible tips they can also be used as a soldering iron and hot-air flameless heating tool. They have a pistol-style grip and a tabletop stand that allows for hands-free operation. Typical uses include melting plastic, heat shrinking, soldering and desoldering, and general heating of parts.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171517
    • Flame Adjustment: Adjustable Temperature
    • Ignition Type: Self-Igniting
    • Maximum Torch Temperature (°F): 2500
    • Product Type: Butane Torch
  13. Kovea Gas Torch
    Mulai

    Rp179.900

    Kovea Gas Torch
    Deskripsi:
    Produk ini adalah alat untuk melebur/las benda berupa logam, alumunium & sejenisnya. Bagian laras produk ini FULL TEMBAGA/KUNINGAN, sehingga lebih tahan panas & dapat digunakan lebih lama.Produk ini biasa digunakan oleh para teknisi/tukang untuk mengelas sesuatu, namun terkadang kala bisa juga dijadikan sebagai perlengkapan kegiatan outdoor & kegiatan memasak.Produk ini menggunakan gas tabung yang biasa digunakan untuk kompor portable, BUKAN gas tabung untuk mengisi korek gas. Api yang dihasilkan produk ini SANGAT PANAS & suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius.Cara menggunakan:- Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran.- Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). - Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. - Putar knob ke posisi CLOSE saat selesai. Note: - Jauhkan dari jangkauan anak-anak. - Copot tabung gas dari produk jika sudah tidak terpakai agar LEBIH AMAN. - Jangan menghadapkan laras korek ke bagian tubuh manapun saat digunakan. - Mulailah dengan volume gas kecil saat menggunakan produk ini & baru disesuaikan dengan kebutuhan saat produk sudah menyala stabil.
    atribut:
    • Art. No: 016 - 02
  14. Hi-Cook Gas Cartridge
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

    Hi-Cook Gas Cartridge
    Deskripsi:
    HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
  15. TORA Torch Heating Lever Type AS-H3006
    Mulai

    Rp259.900

    TORA Torch Heating Lever Type AS-H3006
    atribut:
    • Material: Valve : Brass
    • Type: Lever & KNOB
    • Length (m): 25/35/50
    • Temperature (°C): 1250-1800
    • Hose Length (m): 1.5
    • Set Contents: 2 Wrench
  16. Safurance Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Mulai

    Rp64.900

    Safurance Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical
    Deskripsi:
    Masker anti polusi ini dapat melindungi diri Anda dari debu dan partikel berbahaya seperti benzene, petrol, pestisida, aseton, dan karbon disulfida. Dengan kemampuan filtrasi tersebut, Anda dapat menjalankan aktivitas sehari-hari Anda dengan lebih tenang dan terbebas dari partikel-partikel berbahaya. Masker ini menggunakan filter yang bisa diganti setelah pemakaian.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x SAFURANCE Masker Gas Respirator Anti-Dust Chemical - SF022 x Filter
    atribut:
    • Material: Plastik dan Karet
    • Dimensions (cm): Masker: 11x13.5x7
    • Packaging Dimensions (cm): 17x12x12
    • Filter Diameter (cm): 7.7
  17. WINN GAS Tabung Gas Kecil Butane
    Mulai

    Rp18.900

    WINN GAS Tabung Gas Kecil Butane
    Deskripsi:
    Winn Gas TGKPINK – Tabung Gas Kecil Butane Pink terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : Low –Tabung gas butaneMudah dipasangHemat GasMudah dibawa bepergian
Daftar Harga gas burner Terbaru March 2026
Chiyoda Seiki Burner Torch LPG LRp1.699.900
FLAME ENGINEERING MAP-Pro & Propane TorchRp3.099.900
TRUSCO Propane BurnerRp639.900
Kenmaster Pemantik Api GasRp54.900
Shinfuji Burner Propane BurnerRp999.900
Shinfuji Burner Slide Gas TorchRp399.900
TORA Gas Torch HeadRp60.900
Wipro Gas TorchRp64.900
Morris Heating Torch HE-506 SereisRp819.900
TORA Torch Heating Kit HT7015Rp379.000

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)